詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-94B

品名 : 1500x1510mm 水切りワイパー(キャスター付)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-370-150-0
全長 1510mm サイズ(幅) 1500mm
ゴムの高さ 120mm ゴム厚み 約1.5cm
材質 ヘッド:スチールにユニクロメッキ、
先ゴム:クロロプレンゴム、
柄:スチール(ポリエチレン接着被膜)
入数 1本
重量 3.4kg キャスター 自在×2
キャスター径 φ32mm キャスター材質 ゴム
裏キャスター部 蝶ネジ(ゴム固定)、うちわネジ(柄の固定)
幅広形状で、高さ約120mmの大型ゴムを採用。
水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。
キャスター付きで移動がラクです。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 21:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2388ページ
バリエーション一覧
EA928CC-91 600x1510mm 水切りスイーパー
EA928CC-92 900x1510mm 水切りスイーパー
EA928CC-93 1200x1510mm 水切りスイーパー
EA928CC-94 1500x1510mm 水切りスイーパー
EA928CC-92B 900x1510mm 水切りワイパー(キャスター付)
EA928CC-93B 1200x1510mm 水切りワイパー(キャスター付)
EA928CC-94B 1500x1510mm 水切りワイパー(キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top