詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-91

品名 : 600x1510mm 水切りスイーパー

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-370-100-0
全長 約1510mm サイズ(幅) 600mm
ゴムの高さ 120mm ゴム厚み 約1.5cm
重量 1.5kg 材質 頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅広形状で、高さ約12㎝の大型ゴムを採用。
水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/14 11:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2388ページ
バリエーション一覧
EA928CC-91 600x1510mm 水切りスイーパー
EA928CC-92 900x1510mm 水切りスイーパー
EA928CC-93 1200x1510mm 水切りスイーパー
EA928CC-94 1500x1510mm 水切りスイーパー
EA928CC-92B 900x1510mm 水切りワイパー(キャスター付)
EA928CC-93B 1200x1510mm 水切りワイパー(キャスター付)
EA928CC-94B 1500x1510mm 水切りワイパー(キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top