品番 : EA934YF-2
品名 : 100x50mm チューブパッチ(20枚)
仕様
メーカー | TECH | 型番 | 18 |
---|---|---|---|
商品名 | チューブパッチ | ||
セメント加硫、熱加硫どちらもOK、EA934YD-2を使用して下さい。 | |||
パッチ選定は傷口から全方向に15mm以上カバーできるサイズを選んで下さい。 | |||
サイズ | 100×50mm | 入数 | 20枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 11:38現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0305ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA934YF-1 65x40mm チューブパッチ(30枚) |
EA934YF-2 100x50mm チューブパッチ(20枚) |
EA934YF-3 150x70mm チューブパッチ(20枚) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA934YD-2 : 235ml 加硫セメント(パッチ用) |
オプション | EA934YL-1 : 310ml バッファー液(スプレー式) |