品番 : EA934ZA-8
品名 : 74x37mm チューブパッチ( 30枚)
仕様
メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | 5S-7 |
---|---|---|---|
強化ゴム内蔵の3層構造 | |||
エンボス加工で強力に接着します。 | |||
EA934ZD-6を使用して下さい | |||
サイズ | 74×37mm | 入数 | 30枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 11:23現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0305ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA934ZD-5 : 25g 加硫セメント(チューブパッチ用) |
オプション | EA934ZD-6 : 175g 加硫セメント(チューブパッチ用) |
拡大
●入数:30枚