品番 : EA934ZD-6
品名 : 175g 加硫セメント(チューブパッチ用)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | 5S-65 |
|---|---|---|---|
| チューブパッチ用 | |||
| 内容量 | 175g | ||
| 刷毛付き | |||
| EA934ZA-1~-8用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZD-5 25g 加硫セメント(チューブパッチ用) |
| EA934ZD-6 175g 加硫セメント(チューブパッチ用) |
