品番 : EA934ZA-1
品名 : φ30mm チューブパッチ(100枚)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | 5S-0 |
|---|---|---|---|
| 強化ゴム内蔵の3層構造 | |||
| エンボス加工で強力に接着します。 | |||
| EA934ZD-6を使用して下さい | |||
| サイズ | φ30mm | 入数 | 100枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934ZD-5 : 25g 加硫セメント(チューブパッチ用) |
| オプション | EA934ZD-6 : 175g 加硫セメント(チューブパッチ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:100枚
