詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZA-6

品名 : φ94mm チューブパッチ( 10枚)

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 5S-5
強化ゴム内蔵の3層構造
エンボス加工で強力に接着します。
EA934ZD-6を使用して下さい
サイズ φ94mm 入数 10枚
追加説明
カタログ価格

4,170 (税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 11:03現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0297ページ
バリエーション一覧
EA934ZA-1 φ30mm チューブパッチ(100枚)
EA934ZA-2 φ35mm チューブパッチ( 30枚)
EA934ZA-3 φ45mm チューブパッチ( 30枚)
EA934ZA-4 φ54mm チューブパッチ( 30枚)
EA934ZA-5 φ75mm チューブパッチ( 30枚)
EA934ZA-6 φ94mm チューブパッチ( 10枚)
EA934ZA-7 φ116mm チューブパッチ( 10枚)
EA934ZA-8 74x37mm チューブパッチ( 30枚)
ウェブカタログ画像
●入数:10枚
  • ●入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top