品番 : EA934ZD-5
品名 : 25g 加硫セメント(チューブパッチ用)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | 5S-63 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 25g | 材質 | ナフサ等 |
| チューブパッチ用 | |||
| チューブタイヤ用パンク修理剤の加硫剤です | |||
| チューブレスタイヤ用の加硫剤と比べて伸びに強い成分を配合する事でよりしっかりとパンク修理が可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/02/08 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZD-5 25g 加硫セメント(チューブパッチ用) |
| EA934ZD-6 175g 加硫セメント(チューブパッチ用) |
