品番 : EA940AG-13
品名 : 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
仕様
定格容量 | 17A 300V(2.0m㎡×2心) | 絶縁体厚さ | 0.6mm |
---|---|---|---|
公称断面積 | 2.0m㎡ | コード長 | 20m |
仕上外径 | 8.0mm | カラー | ブラック |
日本製 | |||
2心(白・黒) | |||
300V以下の小型電源器具に使用 | |||
シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。 | |||
VCTF |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,950 円(税抜)/ 10,945 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/11/01 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1193ページ |