品番 : EA940AG-5
品名 : 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
仕様
定格容量 | 12A 300V(1.25m㎡×2心) | コード長 | 10m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 1.25m㎡ | 仕上外径 | 7.4mm |
カラー | ブラック | ||
日本製 | |||
2心(白・黒) | |||
300V以下の小型電源器具に使用 | |||
シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。 | |||
VCTF |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/29 20:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1193ページ |