品番 : EA940AH-101
品名 : 300V/ 7A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)
仕様
| 長さ | 10m | 定格容量 | 7A 300V(0.75m㎡×2心) |
|---|---|---|---|
| 絶縁体厚さ | 0.6mm | 公称断面積 | 0.75m㎡ |
| コード長 | 10m | 仕上外径 | 6.6mm |
| カラー | グレー | ||
| 日本製 | |||
| 2心(白・黒) | |||
| 300V以下の小型電源器具に使用 | |||
| シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。 | |||
| VCTF | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/15 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
