品番 : EA940AG-3
品名 : 300V/12A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
仕様
| 定格容量 | 12A 300V(1.25m㎡×2心) | 絶縁体厚さ | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 1.25m㎡ | コード長 | 20m |
| 仕上外径 | 7.4mm | カラー | グレー |
| 日本製 | |||
| 2心(白・黒) | |||
| 300V以下の小型電源器具に使用 | |||
| シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。 | |||
| VCTF | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/15 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
