品番 : EA940AG-510
品名 : 2 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
定格容量 | 27A 600V (2.0m㎡×2心) | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 2.0m㎡ | 仕上外径 | 10.4mm |
定格温度 | 60℃ | ||
2心(白・黒) | |||
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 | |||
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。 | |||
VCT |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 17:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1195ページ |