品番 : EA940AG-514
品名 : 3.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
略号 | VCT | 用途 | 600V以下の移動用電気機器用 |
---|---|---|---|
定格容量 | 32A 600V (3.5m㎡×2心) | 長さ | 10m |
公称断面積 | 3.5m㎡ | 仕上外径 | 11.8mm |
曲げ半径 | 48mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル | |||
2心(白・黒) | |||
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます | |||
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 | |||
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。 | |||
PSEマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/21 01:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1181ページ |