詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-512

品名 : 2 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号 VCT 用途 600V以下の移動用電気機器用
定格容量 27A 600V (2.0m㎡×2心) 長さ 20m
公称断面積 2.0m㎡ 仕上外径 10.4mm
曲げ半径 42mm以上 定格温度 移動:-15~60℃
固定:-30~60℃
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル
2心(白・黒)
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 10:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1181ページ
バリエーション一覧
EA940AG-501 0.75m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-502 0.75m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-504 0.75m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-504C 0.75m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-505 1.25m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-506 1.25m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-508 1.25m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-508C 1.25m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-509 2 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-510 2 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-511 2 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-512 2 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-512C 2 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-513 3.5 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-514 3.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-515 3.5 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-516 3.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-516C 3.5 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-517 5.5 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-518 5.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-519 5.5 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-520 5.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-521 8 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-522 8 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-523 8 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-524 8 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)
  • キャブタイヤケーブルの許容電流

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top