品番 : EA940AL-3B
品名 : 0.3m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](青)
仕様
定格容量 | 300V (0.3m㎡×1心) |
絶縁体厚さ | 0.4mm |
---|---|---|---|
仕上外径 | 1.5mm | 定格温度 | 60℃ |
素線数 | 12本 | 素線径 | 0.18mm |
長さ | 20m | 色 | 青 |
材質 | 素線:銅 被覆:ビニール |
||
撚線 | |||
耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。 | |||
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/08/20 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1179ページ |