品番 : EA940AL-5RB
品名 : 0.5m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](赤)
仕様
材質 | 素線:銅 被覆:ビニール | ||
---|---|---|---|
撚線 | |||
定格温度 | 60℃ | 定格容量 | 300V |
1芯 | |||
サイズ | 0.5m㎡ | 素線数 | 20本 |
素線径 | 0.18mm | 導体外径 | 0.9mm |
絶縁体厚さ | 0.5mm | 外径 | 約1.9mm |
色 | 赤 | 長さ | 100m |
耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。 | |||
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1193ページ |
拡大