詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AL-5B

品名 : 0.5m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](青)

仕様

定格容量 300V
(0.5m㎡×1心)
絶縁体厚さ 0.5mm
仕上外径 1.8mm 定格温度 60℃
素線数 20本 素線径 0.18mm
長さ 20m 色 青
材質 素線:銅
被覆:ビニール
撚線
耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/17 15:18現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1135ページ
バリエーション一覧
EA940AL-3B 0.3m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](青)
EA940AL-3BA 0.3m㎡x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](青)
EA940AL-3BB 0.3m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](青)
EA940AL-3G 0.3m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](緑)
EA940AL-3GB 0.3m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](緑)
EA940AL-3K 0.3m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](黒)
EA940AL-3KB 0.3m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](黒)
EA940AL-3R 0.3m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](赤)
EA940AL-3RB 0.3m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](赤)
EA940AL-3W 0.3m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](白)
EA940AL-3WB 0.3m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](白)
EA940AL-3Y 0.3m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](黄)
EA940AL-3YB 0.3m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](黄)
EA940AL-5B 0.5m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](青)
EA940AL-5BA 0.5m㎡x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](青)
EA940AL-5BB 0.5m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](青)
EA940AL-5G 0.5m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](緑)
EA940AL-5GB 0.5m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](緑)
EA940AL-5K 0.5m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](黒)
EA940AL-5KB 0.5m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](黒)
EA940AL-5R 0.5m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](赤)
EA940AL-5RA 0.5m㎡x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](赤)
EA940AL-5RB 0.5m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](赤)
EA940AL-5W 0.5m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](白)
EA940AL-5WA 0.5m㎡x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](白)
EA940AL-5Y 0.5m㎡x 20m 電子機器用ビニル電線[KV](黄)
EA940AL-5YA 0.5m㎡x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](黄]
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top