品番 : EA940AL-5BB
品名 : 0.5m㎡x100m 電子機器用ビニル電線[KV](青)
仕様
| 定格容量 | 300V (0.5m㎡×1心) |
絶縁体厚さ | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 仕上外径 | 1.8mm | 定格温度 | 60℃ |
| 素線数 | 20本 | 素線径 | 0.18mm |
| 長さ | 100m | 色 | 青 |
| 材質 | 素線:銅 被覆:ビニール |
||
| 撚線 | |||
| 耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。 | |||
| 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1135ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
