詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AN-121

品名 : 1.25m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](赤)

仕様

定格容量 600V
(1.25m㎡×1心)
仕上外径 3.1mm
定格温度 60℃ 材質 素線:銅、
被覆絶縁体:耐熱性ビニール
長さ 20m
KIV電線とは、
600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
撚線
電気用品安全法技術基準(PSE)適合
追加説明
カタログ価格

4,700 (税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2025/12/15 05:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1180ページ
バリエーション一覧
EA940AN-71 0.75m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-71A 0.75m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-71B 0.75m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-72 0.75m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-72A 0.75m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-72B 0.75m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-73 0.75m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-73A 0.75m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-73B 0.75m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-74 0.75m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-74A 0.75m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-74B 0.75m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-75 0.75m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-75A 0.75m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-75B 0.75m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-76 0.75m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
EA940AN-76A 0.75m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
EA940AN-76B 0.75m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
EA940AN-121 1.25m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-121A 1.25m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-121B 1.25m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-122 1.25m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-122A 1.25m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-122B 1.25m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-123 1.25m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-123A 1.25m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-123B 1.25m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-124 1.25m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-124A 1.25m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-124B 1.25m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-125 1.25m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-125A 1.25m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-125B 1.25m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-126 1.25m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
EA940AN-126A 1.25m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
EA940AN-126B 1.25m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
EA940AN-201 2.0m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-201A 2.0m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-201B 2.0m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-202 2.0m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-202A 2.0m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-202B 2.0m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-203 2.0m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-203A 2.0m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-203B 2.0m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-204 2.0m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-204A 2.0m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-204B 2.0m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-205 2.0m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-205A 2.0m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-205B 2.0m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-206 2.0m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
EA940AN-206A 2.0m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
EA940AN-206B 2.0m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
EA940AN-351 3.5m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](赤)
EA940AN-352 3.5m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](白)
EA940AN-353 3.5m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](青)
EA940AN-354 3.5m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](黒)
EA940AN-355 3.5m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](黄)
EA940AN-356 3.5m㎡x 20m ビニール絶縁電線[KIV](緑)
ウェブカタログ画像
  • 色:赤

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top