品番 : EA940AN-202A
品名 : 2.0m㎡x 50m ビニール絶縁電線[KIV](白)
仕様
定格容量 | 600V (2.0m㎡×1心) |
仕上外径 | 3.4mm |
---|---|---|---|
定格温度 | 60℃ | 材質 | 素線:銅、 被覆絶縁体:耐熱性ビニール |
色 | 白 | 長さ | 50m |
KIV電線とは、 600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。 |
|||
撚線 | |||
電気用品安全法技術基準(PSE)適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 00:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1180ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
色:白