品番 : EA940AN-123B
品名 : 1.25m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](青)
仕様
| 定格容量 | 600V (1.25m㎡×1心) |
仕上外径 | 3.1mm |
|---|---|---|---|
| 定格温度 | 60℃ | 材質 | 素線:銅、 被覆絶縁体:耐熱性ビニール |
| 色 | 青 | 長さ | 100m |
| KIV電線とは、 600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。 |
|||
| 撚線 | |||
| 電気用品安全法技術基準(PSE)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/15 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1180ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
色:青
