品番 : EA940AN-72B
品名 : 0.75m㎡x100m ビニール絶縁電線[KIV](白)
仕様
材質 | 素線:銅、 被覆絶縁体:耐熱性ビニール |
定格温度 | 60℃ |
---|---|---|---|
定格容量 | 600V(0.75m㎡×1心) | 色 | 白 |
長さ | 100m | ||
KIV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。 | |||
撚線 | |||
電気用品安全法技術基準(PSE)適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/11 02:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1194ページ |
拡大