品番 : EA940AT-505
品名 : 1.6mmx 20m IV電線(単線/黄)
仕様
| 材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール |
定格 | 27A 600V |
|---|---|---|---|
| 定格温度 | 60℃ | 導体径 | 1.6mm |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | 色 | 黄 |
| 長さ | 20m | ||
| IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | |||
| 1心 | |||
| 単線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/20 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1135ページ | ||||
