品番 : EA940AT-521
品名 : 1.6mmx100m IV電線(単線/赤)
仕様
材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール |
定格 | 27A 600V |
---|---|---|---|
定格温度 | 60℃ | 導体径 | 1.6mm |
絶縁体厚さ | 0.8mm | 仕上がり外径 | 約3.2mm |
最大導体抵抗(20℃) | 8.92Ω/km | 色 | 赤 |
長さ | 100m | ||
IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | |||
1心 | |||
単線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/10 13:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1194ページ |