品番 : EA940AT-562
品名 : 2.0mmx100m IV電線(単線/白)
仕様
材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール |
定格 | 35A 600V |
---|---|---|---|
定格温度 | 60℃ | 導体径 | 2.0mm |
絶縁体厚さ | 0.8mm | 仕上がり外径 | 約3.6mm |
最大導体抵抗(20℃) | 5.65Ω/km | 色 | 白 |
長さ | 100m | ||
IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | |||
1心 | |||
単線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/10 14:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1194ページ |