品番 : EA940AT-565
品名 : 2.0mmx100m IV電線(単線/黄)
仕様
| 材質 | 導体:銅、被覆:ビニール | 定格温度 | 60℃ |
|---|---|---|---|
| 導体径 | 2.0mm | 長さ | 100m |
| 色 | 黄 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1135ページ | ||||
