品番 : EA940BZ-102
品名 : 250V/60A 引掛け埋込コンセント(3P)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF2360B |
---|---|---|---|
定格容量 | 60A 250V | 仕様 | 3P |
サイズ | 76×112×61.5(D)mm | 適用電線 | VCT、1CT、2CT、8m㎡、14m㎡ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/04 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1222ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940BZ-101 250V/20A 引掛け埋込コンセント(2P) |
EA940BZ-102 250V/60A 引掛け埋込コンセント(3P) |
EA940BZ-103 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) |
EA940BZ-104 250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) |