品番 : EA940CD-491
品名 : [1連用] コンセントプレート
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTF7001W |
|---|---|---|---|
| 列 | 1列 | 口数 | 1口 |
| サイズ | 70×120×8.8(T)mm | 材質 | ABS樹脂 |
| カラー | オフホワイト | 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/31 00:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1154ページ | ||||
代替品
![]() |
|

