品番 : EA940CE-481
品名 : 93x110x140mm 防雨引込カバー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WP9181 |
|---|---|---|---|
| 材質 | AAS樹脂 | 防水性能 | IPX3 |
| 仕様 | 露出型 | サイズ | 93×110×140mm |
| 防雨引込カバー | |||
| 電力線の引き込みに電線径の大きな電力線が入線できます。 | |||
| 電線径φ30mmを1本、または、φ15mmを3本の電線が引き込み可能です。 | |||
| 電線引き込み後でも器具の取り付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 06:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-481 93x110x140mm 防雨引込カバー |
| EA940CE-481A 93x110x140mm 防雨引込カバー |
| EA940CE-482 60x30.5x90mm 防雨引込カバー |
| EA940CE-483 76x 56x120mm 防雨引込カバー |

