詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-482

品名 : 60x30.5x90mm 防雨引込カバー

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WP9171
材質 AAS樹脂 防水性能 IPX3
仕様 露出型 サイズ 60×30.5×90mm
小形防雨入線カバー
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合に適しています。
カバーがスライドし、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 03:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-481 93x110x140mm 防雨引込カバー
EA940CE-481A 93x110x140mm 防雨引込カバー
EA940CE-482 60x30.5x90mm 防雨引込カバー
EA940CE-483 76x 56x120mm 防雨引込カバー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top