詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-481A

品名 : 93x110x140mm 防雨引込カバー

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WP9181K
材質 AAS樹脂 防水性能 IPX3
仕様 露出型 サイズ 93×110×140mm
防雨引込カバー
電力線の引き込みに電線径の大きな電力線が入線できます。
電線径φ30mmを1本、または、φ15mmを3本の電線が引き込み可能です。
電線引き込み後でも器具の取り付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/04 21:38現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940CE-481 93x110x140mm 防雨引込カバー
EA940CE-481A 93x110x140mm 防雨引込カバー
EA940CE-482 60x30.5x90mm 防雨引込カバー
EA940CE-483 76x 56x120mm 防雨引込カバー
ウェブカタログ画像
  • 図面(表)
  • 図面(裏)

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top