品番 : EA940CE-483
品名 : 76x 56x120mm 防雨引込カバー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WP91319 |
|---|---|---|---|
| 材質 | AAS樹脂 | 防水性能 | IPX3 |
| 仕様 | 露出・埋込両用 | サイズ | 76×56×120mm |
| 防雨入線カバー | |||
| TV・電話線の引き込みに入線本数が多い場合に適しています。 | |||
| カバーがスライドし、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 | |||
| 複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。 | |||
| 同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/20 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-481 93x110x140mm 防雨引込カバー |
| EA940CE-481A 93x110x140mm 防雨引込カバー |
| EA940CE-482 60x30.5x90mm 防雨引込カバー |
| EA940CE-483 76x 56x120mm 防雨引込カバー |
