詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-22A

品名 : AC100V LED表示燈(角型・緑)

仕様

メーカー IDEC 型番 UPQN416DG
定格電圧 AC100/110V
保護構造 IP40
パネルカットφ30mm用
LED 6V球付
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

3,620 (税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/19 22:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1243ページ
バリエーション一覧
EA940DB-22A AC100V LED表示燈(角型・緑)
EA940DB-23A AC100V LED表示燈(角型・赤)
EA940DB-24A AC100V LED表示燈(角型・橙)
EA940DB-25B AC200V LED表示燈(角型・乳白色)
EA940DB-26A AC200V LED表示燈(角型・緑)
EA940DB-27A AC200V LED表示燈(角型・赤)
EA940DB-28A AC200V LED表示燈(角型・橙)
EA940DB-28YA AC200V LED表示燈(角型・黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top