品番 : EA940DP-573
品名 : φ4mm パネルマウントソケット(青)
仕様
| 定格電流 | 25A | 定格電圧 | AC 30 V DC 60 V |
|---|---|---|---|
| 取付穴径(mm) | φ8.1 | 色 | 青 |
| 適合プラグ | φ4mm | 接続 | はんだ |
| 材質 | 真鍮 (表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn) |
ねじ | M8×0.5 |
| 適合 | EA940DP-421、-751、-752、-771~-775 | ||
| 絶縁タイプ | |||
| パネルに開けられた穴にネジ止めします。 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-571 φ4mm パネルマウントソケット(黒) |
| EA940DP-572 φ4mm パネルマウントソケット(赤) |
| EA940DP-573 φ4mm パネルマウントソケット(青) |
| EA940DP-574 φ4mm パネルマウントソケット(黄) |
| EA940DP-575 φ4mm パネルマウントソケット(緑) |
