品番 : EA940DP-771
品名 : φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黒)
仕様
| 定格電圧 | 600V、CAT II | 定格電流 | 32A |
|---|---|---|---|
| 適合プラグ | φ4mm | ケーブル外径 | φ3.4~3.9mm |
| 適用電線 | 2.5m㎡ | 全長 | 59mm |
| 色 | 黒 | 結線方法 | ねじ止め式 |
| 材質 | 表面処理:Ni 基材:CuZn |
適合 | EA940DP-571~-575、-581~-585 |
| テストリード組立用 | |||
| スタック接続可能なφ4mmのバナナプラグです。 | |||
| 接触保護用の格納式スリーブ付 | |||
| IEC EN 61010-031に準拠 | |||
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/26 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-771 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黒) |
| EA940DP-772 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/赤) |
| EA940DP-773 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/青) |
| EA940DP-774 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黄) |
| EA940DP-775 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/緑) |
