詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-574

品名 : φ4mm パネルマウントソケット(黄)

仕様

定格電流 25A 定格電圧 AC 30 V
DC 60 V
取付穴径(mm) φ8.1 色 黄
適合プラグ φ4mm 接続 はんだ
材質 真鍮
(表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn)
ねじ M8×0.5
適合 EA940DP-421、-751、-752、-771~-775
絶縁タイプ
パネルに開けられた穴にネジ止めします。
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
追加説明
カタログ価格

195 円(税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/26 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-571 φ4mm パネルマウントソケット(黒)
EA940DP-572 φ4mm パネルマウントソケット(赤)
EA940DP-573 φ4mm パネルマウントソケット(青)
EA940DP-574 φ4mm パネルマウントソケット(黄)
EA940DP-575 φ4mm パネルマウントソケット(緑)
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top