詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-773

品名 : φ4mm バナナプラグ(スタック接続/青)

仕様

定格電圧 600V、CAT II 定格電流 32A
適合プラグ φ4mm ケーブル外径 φ3.4~3.9mm
適用電線 2.5m㎡ 全長 59mm
色 青 結線方法 ねじ止め式
材質 表面処理:Ni
基材:CuZn
適合 EA940DP-571~-575、-581~-585
テストリード組立用
スタック接続可能なφ4mmのバナナプラグです。
接触保護用の格納式スリーブ付
IEC EN 61010-031に準拠
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
追加説明
カタログ価格

965 円(税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/26 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1180ページ
バリエーション一覧
EA940DP-771 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黒)
EA940DP-772 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/赤)
EA940DP-773 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/青)
EA940DP-774 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黄)
EA940DP-775 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 結線方法イメージ

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top