品番 : EA940DP-582
品名 : φ4mm プレスインソケット(赤)
仕様
| 定格電流 | 25A | 定格電圧 | AC30V DC60V |
|---|---|---|---|
| 取付穴径(mm) | φ8.2 | 色 | 赤 |
| 適合プラグ | φ4mm | 適合フラット端子 | 4.8×0.8mm |
| 材質 | 真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn) |
適合 | EA940DP-421、-751、-752、-771~-775 |
| 絶縁タイプ | |||
| 金属等のパネルに開けられた穴に圧入にて取り付けます。 | |||
| ファストン端子接続用フラットタブ | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/26 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-581 φ4mm プレスインソケット(黒) |
| EA940DP-582 φ4mm プレスインソケット(赤) |
| EA940DP-583 φ4mm プレスインソケット(青) |
| EA940DP-584 φ4mm プレスインソケット(黄) |
| EA940DP-585 φ4mm プレスインソケット(緑) |
