詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-585

品名 : φ4mm プレスインソケット(緑)

仕様

定格電流 25A 定格電圧 AC30V
DC60V
取付穴径(mm) φ8.2 色 緑
適合プラグ φ4mm 適合フラット端子 4.8×0.8mm
材質 真鍮
(表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)
適合 EA940DP-421、-751、-752、-771~-775
絶縁タイプ
金属等のパネルに開けられた穴に圧入にて取り付けます。
ファストン端子接続用フラットタブ
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
追加説明
カタログ価格

235 円(税抜)/ 259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/26 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-581 φ4mm プレスインソケット(黒)
EA940DP-582 φ4mm プレスインソケット(赤)
EA940DP-583 φ4mm プレスインソケット(青)
EA940DP-584 φ4mm プレスインソケット(黄)
EA940DP-585 φ4mm プレスインソケット(緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top