品番 : EA940LK-21
品名 : 電極棒セット(SUS304)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | F03-60 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304、接続ナットとロックナットはSUS303(SUS304相当品) | セット内容 | 電極棒(EA940LK-31)×1、接続ナット(EA940LK-41)×1、ロックナット(EA940LK-46)×2 |
| 浄水等に使用できる標準タイプのSUS304。 | |||
| 耐食性が要求される場合は、EA940LK-22を使用して下さい。 | |||
| 長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナット(EA940LK-41)とロックナット(EA940LK-46)(2個)で延長可能。 | |||
| 1m以上で電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐためにセパレーターが必要です。(EA940LK-53、-55) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/18 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940LK-53 : 3極用 セパレーター |
| オプション | EA940LK-55 : 5極用 セパレーター |
