品番 : EA940LK-22
品名 : 電極棒セット(SUS316)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | F03-60 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS316、接続ナットとロックナットはSUS303(SUS304相当品) | セット内容 | 電極棒×1、接続ナット×1、ロックナット×2 |
| 耐食性が要求されるSUS316タイプ。 | |||
| 長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナット(EA940LK-42)とロックナット(EA940LK-47)(2個)で延長可能。 | |||
| 1m以上で電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐためにセパレーターが必要です。(EA940LK-53、-55) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/07 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940LK-53 : 3極用 セパレーター |
| オプション | EA940LK-55 : 5極用 セパレーター |
