品番 : EA940LK-47
品名 : ロックナット(SUS316)
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | F03-03 |
---|---|---|---|
材質 | SUS316 | 材質表示 | 6 |
電極棒を延長する場合に使います。 | |||
EA940LK-42とセットで使います。 | |||
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナット(EA940LK-42)とロックナット(EA940LK-47)(2個)で延長可能。 | |||
1m以上で電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐためにセパレーターが必要です。(EA940LK-53-55) | |||
スプリングワッシャー付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
75 円(税抜)/ 83 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/22 21:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1236ページ |