品番 : EA940LK-46
品名 : ロックナット(SUS303)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | F03-03 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS303(SUS304相当品) | ||
| 電極棒を延長する場合に使用します。 | |||
| EA940LK-41とセットで使います。 | |||
| 長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナット(EA940LK-42)とロックナット(EA940LK-47)(2個)で延長可能。 | |||
| 1m以上で電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐためにセパレーターが必要です。(EA940LK-53、55) | |||
| スプリングワッシャー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30 円(税抜)/ 33 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/02/15 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
