品番 : EA940MH-17
品名 : 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | PBWL-EB10-T |
---|---|---|---|
定格 | 15A・AC100V(1500W) | 仕様 | L型ポッキンプラグ |
コード長 | 10m | コンセント | 15A×3個(防雨キャップ付) |
定格感度電流 | 15mA | 動作時間 | 0.1秒以内 |
電線仕様 | SVCT 2.0m㎡×3心 | 重量(g) | 2300 |
防水規格 | IPX3 | 漏電遮断器タイプ | 漏電保護専用 |
アース付 | |||
屋内・屋外兼用型 | |||
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。 | |||
L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。 | |||
パイロットランプ | なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 12:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0897ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940MH-11 15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ(ストレート型) |
EA940MH-12 15A/1m [防雨型]漏電保護専用プラグ(L型) |
EA940MH-16 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/ストレート型) |
EA940MH-16A 15A/10m 漏電保護プラグ(防雨型) |
EA940MH-17 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型) |