品番 : EA940MH-12
品名 : 15A/1m [防雨型]漏電保護専用プラグ(L型)
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | PBWL-EB-T |
---|---|---|---|
屋外用 漏電保護専用 | |||
コンセント定格 | 15A・AC100V (1500W) | 電線仕様 | SVCT2m㎡×3心 |
定格感度電流 | 15mA | 動作時間 | 0.1秒以内 |
コンセント数 | 3個(防雨キャップ付) | コード長 | 1m |
重量 | 600g | ||
アース付 | |||
プラグ形状 | L型ポッキンプラグ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/04 09:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0897ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940MH-11 15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ(ストレート型) |
EA940MH-12 15A/1m [防雨型]漏電保護専用プラグ(L型) |
EA940MH-16 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/ストレート型) |
EA940MH-16A 15A/10m 漏電保護プラグ(防雨型) |
EA940MH-17 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型) |