詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MX-202

品名 : 200V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 FR-D720S-0.2K
モーター容量 0.2kw 定格出力容量 0.6kVA
定格出力電流 1.4A 出力電圧 三相:200~240V
定格入力電圧 単相:200~240V(50/60Hz) 保護構造 閉鎖形(IP20)
冷却方式 自冷 重量 0.5kg
出力周波数範囲 0.2~400Hz 使用周囲温度 -10~50℃(凍結のないこと)
簡単・小型の制御用インバーター
屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現
セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
追加説明
カタログ価格

26,300 (税抜)/ 28,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 09:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1201ページ

代替品

EA940MX-202A
  • 品番

    EA940MX-202A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA940MX-101 100V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-102 100V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-104 100V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-107 100V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-1 200V/0.1kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-2 200V/0.2kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-4 200V/0.4kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-7.5 200V/0.75kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-15 200V/1.5kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-22 200V/2.2kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-37 200V/3.7kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-55 200V/5.5kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-75 200V/7.5kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-201 200V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-202 200V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-204 200V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-207 200V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-215 200V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-220 200V/2.2kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-404 400V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-407 400V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-415 400V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-422 400V/2.2kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-437 400V/3.7kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-455 400V/5.5kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-475 400V/7.5 kw インバーター(3相モーター制御用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top