品番 : EA940MX-475
品名 : 400V/7.5 kw インバーター(3相モーター制御用)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | FR-D740-7.5K |
|---|---|---|---|
| 保護構造 | 閉鎖形(IP20) | 出力周波数範囲 | 0.2~400Hz |
| 定格入力電圧 | 三相:380~480V(50/60Hz) | モーター容量 | 7.5kw |
| 定格出力容量 | 12.2kVA | 定格出力電流 | 16.0A |
| 出力電圧 | 三相:380~480V | 冷却方式 | 強制風冷 |
| 重量 | 3.3kg | 使用周囲温度 | -10~50℃(凍結のないこと) |
| 簡単・小型の制御用インバーター | |||
| 屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) | |||
| スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現 | |||
| セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
146,000 円(税抜)/ 160,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/22 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
代替品
![]() |
|

