品番 : EA940MX-22
品名 : 200V/2.2kw インバーター(3相モーター用)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | FR-D720-2.2K |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | 2.2kw | 定格出力容量 | 4.0kVA |
| 定格出力電流 | 10A | 出力電圧 | 三相:200~240V |
| 定格入力電圧 | 三相:200~240V(50/60Hz) | 保護構造 | 閉鎖形(IP20) |
| 冷却方式 | 強制冷風 | 重量 | 1.4kg |
| 出力周波数範囲 | 0.2~400Hz | 使用周囲温度 | -10~50℃(凍結のないこと) |
| 簡単・小型のモーター制御用インバーター | |||
| 屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと) | |||
| スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現 | |||
| セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/29 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
代替品
![]() |
|

