品番 : EA940NF-1
品名 : 0.1 - 0.15A サーマルリレー(標準形)
仕様
メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | TR-0N |
---|---|---|---|
ヒートエレメント[定格整定範囲] | 0.1~0.15A | ヒートエレメント定格[呼び] | 0.1A |
補助接点 | 1a1b | ヒートエレメント数 | 2 |
取付可能機種 | EA940NB-1、-11 | ||
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 | |||
1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 | |||
リセット方式の手動、自動切換えができます。 | |||
手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。 | |||
動作確認が容易です。 | |||
整定電流値の設定が容易です。 | |||
電圧:200Vで使用可能(最大690V迄) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/14 12:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1234ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※代表画像です。